Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PU-Protektor-Klinge

FLGKLI-PROTEKTOR-(U-FORM)-16MM

Art.-Nr. 071566 435

EAN 4099618945694

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PU-Protektor-Klinge

Art.-Nr. 071566 435

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum beschädigungsfreien Entfernen der Restkleberaupe am Scheibenfalz von Fahrzeugen
  • Beschädigungsfreies Nachscheiden möglich

  • Durch den Protektor kann der Abstand der Schneide zum Scheibenrahmen beibehalten werden

  • Die scharfe Schneide kann so nah, oder sicher entfernt, vom Scheibenrahmen geführt werden

  • Sichere Aufbewahrung der Klingen in den Spendern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ebenso zum Entfernen von Dichtungen, Kleberückstände usw.

  • Für alle Schabarbeiten mit kleinen Schaberklingen von 12 bis 20 mm Klingenbreite

Klingenbreite

16 mm

Klingenhöhe

7 mm

Werkstoff

Edelstahl AISI 420

Gesamtlänge

48 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PU-Schabergriff 2K

SCHABGRF-2K-KLINGENKLEMMUNG

2K-Schabergriff mit optimierter Klingenklemmung für PU-Schaberklingen von 12-20 mm Klingenbreite
PU-Schabergriff PVC-getaucht

SCHABGRF-PU-GETAUCHT-KLINGENKLEMMUNG

PVC-Schabergriff mit optimierter Klingenklemmung für PU-Schaberklingen von 12-20 mm Klingenbreite
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen