Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PU Marine Klebedichtstoff Multi

Klebedichtstoff Multi PU Marine
KONSTKLEBST-MARINE-WEISS-310ML

Art.-Nr. 08932911

EAN 4050382137272

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PU Marine Klebedichtstoff Multi

Art.-Nr. 08932911

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elastischer, vielseitig anwendbarer 1-Komponenten-PU Kleb- und Dichtstoff für den Marinebereich oder Caravanbau

Schwer entflammbar



Breites Haftspektrum


Sehr gute Haftung auf verschiedensten Materialien



Elastisch


  • Mittels hoher Dehnfähigkeit werden unterschiedliche Materialausdehnungen kompensiert

  • Vibrations- und schalldämpfend


Langsame Hautbildungszeit


  • Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung großer Bauteile

  • Fügeteile sind repositionierbar


Schleif- und überlackierbar


  • Nach Hautbildung ist eine mechanische Bearbeitung möglich

  • Der Dichtstoff ist bedingt überlackierbar


Gute Chemiekalien-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit


  • Dauerhafte Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen

  • Kurzzeitig beständig gegenTreibstoffe, Mineralöle, pflanzliche und tierische Fette und Öle


Geruchsarm



Silikonfrei

Leistungsnachweis

EG-Baumusterprüfbescheinigung: Zugelassen für die Verklebung im Schiffs- und Bootsbau.

Hinweis

Nicht mit Alkydharz-Lacksystemen in Verbindung bringen. Im Fall des Überlackierens ist zu beachten, dass die Dicke und Härte des Lackfilms den Klebedichtstoff in seiner Dehnung beeinträchtigen und es so zu Rissbildungen kommen kann.


Produkt innerhalb von 24 Stunden nach dem Öffnen aufbrauchen. Während der Aushärtung, jeden Kontakt mit nicht polymerisierten MS-Polymer-, PU-Hybrid-Dichtstoffen, Silikonen sowie Alkoholen oder Ammoniak vermeiden.

Anwendungsgebiet

EG-Baumusterprüfbescheinigung: Zugelassen für die Verklebung im Schiffs- und Bootsbau.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Speziell für den Einsatz im Boots- und Schiffsbau entwickelte 1-Komponenten-Polyurethan Klebedichtmasse, welche für unterschiedliche Abdichtarbeiten und leichte Verklebungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Typische Anwendungen sind die Dichtungsarbeiten im Badbereich, im Innen- und Außenbereich, sowie der Einsatz im Rahmen der Verarbeitung von Dekorpaneelen.


Nicht geeignet für Deck Caulking (Abdichten von Holzbohlen / Blanken auf dem Schiffsdeck).

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.



Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.


Das Abglätten sollte innerhalb der Hautbildezeit des Klebstoffes erfolgen.

Inhalt

310 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan

Farbe

Weiß

Dichte / Bedingung

1,15 g/cm³ / bei 20°C

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Hautbildezeit min.

70 min

Zugscherfestigkeit min.

1,4 N/mm²

Beständigkeit kurzfristig gegen

Treibstoffe, Mineralöle, Tierische Öle, Pflanzliche Öle, Öle

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei max. 25°C

VOC frei

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Klebstoffentferner

REINIG-KONSTKLEBST-ENTFERNER-400ML

Lösungsmittelgemisch zum Ablösen bzw. Entfernen von Kleb- und Dichtstoffen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen