PRINETO Systemrolle mit Rasterfolie
PRINETO SYSTEMROLLE MIT RASTERFOLIE EPS
Art.-Nr. 0878386220
EAN 4044448015574
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rollbahn zur Innendämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderung
- Kaschiert zur Fixierung der Tackernadeln und zur Abdeckung gegen Estrichfeuchtigkeit nach DIN 18560
- Rasteraufdruck 5/10 cm
- Seitlich 30mm überlappend, mit Selbstklebestreifen
- Aus Expandiertem Polystyrol
- Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK
- Nutzlast auf dem Estrich: 4kN/m²
- Zusammendrückbarkeit: 2mm
Datenblätter(X)
Flächenheizungssystem Zubehör
Länge | 10000 mm |
Breite | 1000 mm |
Dicke | 20 mm |
Temperatureinsatzbereich max. | 85 °C |
Werkstoff | EPS - Expandiertes Polystyrol |