Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRINETO Systemrolle mit Rasterfolie
Mit Rasterfolie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Rollbahn zur Innendämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderung
- Kaschiert zur Fixierung der Tackernadeln und zur Abdeckung gegen Estrichfeuchtigkeit nach DIN 18560
- Rasteraufdruck 5/10 cm
- Seitlich 30mm überlappend, mit Selbstklebestreifen
- Aus Expandiertem Polystyrol
- Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK
- Nutzlast auf dem Estrich: 4kN/m²
- Zusammendrückbarkeit: 2mm
Flächenheizungssystem Zubehör
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!