PRINETO Systemplatte mit Rasterfolie
PRINETO Systemplatte mit Rasterfolie
PRINETO SYSTEMPLATTE MIT RASTERFOLIE EPS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Systemplatte zur Innendämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderung
- Kaschiert zur Fixierung der Tackernadeln und zur Abdeckung gegen Estrichfeuchtigkeit nach DIN 18560
- Rasteraufdruck 5/10 cm
- Seitlich 30mm überlappend
- Aus Expandiertem Polystyrol
- Länge: 2m, Breite: 1m, Dicke: 20mm
- Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK
- Nutzlast auf dem Estrich: 4kN/m²
- Zusammendrückbarkeit: 2mm
Datenblätter(X)
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Dicke | 20 mm |
Werkstoff | EPS - Expandiertes Polystyrol |
Produktgewicht (per Stück) | 350.000 g |