Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Systemplatte zur Innendämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderung
- Kaschiert zur Fixierung der Tackernadeln und zur Abdeckung gegen Estrichfeuchtigkeit nach DIN 18560
- Rasteraufdruck 5/10 cm
- Seitlich 30mm überlappend
- Aus Expandiertem Polystyrol
- Länge: 2m, Breite: 1m, Dicke: 20mm
- Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK
- Nutzlast auf dem Estrich: 4kN/m²
- Zusammendrückbarkeit: 2mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!