Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Raumtemperaturregler Heizen UP

RMTEMPRGLR-PRINETO-UP

Art.-Nr. 0878386236

EAN 4044448019701

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Raumtemperaturregler Heizen UP

Art.-Nr. 0878386236
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
Effiziente Steuerung der Raumtemperatur für ein angenehmes Wohnklima
  • Breiter Temperatureinsatzbereich ermöglicht flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse

  • Hohe Betriebssicherheit durch den Einsatz bei standardisierten Frequenzen

  • Kompakte Bauweise, die sich unauffällig in jedes Raumdesign integriert

  • Einfache Installation und Bedienung dank benutzerfreundlicher Abmessungen

  • Zuverlässiger Betrieb bei gängigen Nennspannungen

  • Leichtes Gewicht für eine einfache Handhabung und Montage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Raumtemperaturregler ist gemäß VDE 0875 bzw. EN 55014 funkentstört und arbeitet nach der Wirkungsweise 1c (Bimetall). Eine zulässige relative Luftfeuchte von max. 95% darf nicht überschritten werden. Betauung ist zu vermeiden.

Anleitung

Um alle Funktionen für den Heizbetrieb nutzen zu können, muss zwischen Verteilerschrank und Raumtemperaturregler ein Kabel mit mindestens vier stromführenden Adern verlegt werden.



Soll der Raumtemperaturregler mehrere Heizkreise eines Raumes gleichzeitig regeln, kann der Steuerstrom mit der Klemmleiste (Art.-Nr. 0878386094 ) auf mehrere Stellantriebe verteilt werden.

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Höhe

85 mm

Länge

16 mm

Breite

81 mm

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Temperatureinsatzbereich min.

5 °C

Temperatureinsatzbereich max.

30 °C

Nennspannung

230 V

Schutzart IP

IP 30

Anzahl Teile

1 STK

Farbe

Reinweiß RAL 9010 ähnlich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen