Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRINETO Raumtemperaturregler Heizen UP
Effiziente Steuerung der Raumtemperatur für ein angenehmes Wohnklima
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Breiter Temperatureinsatzbereich ermöglicht flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse
- Hohe Betriebssicherheit durch den Einsatz bei standardisierten Frequenzen
- Kompakte Bauweise, die sich unauffällig in jedes Raumdesign integriert
- Einfache Installation und Bedienung dank benutzerfreundlicher Abmessungen
- Zuverlässiger Betrieb bei gängigen Nennspannungen
- Leichtes Gewicht für eine einfache Handhabung und Montage
Der Raumtemperaturregler ist gemäß VDE 0875 bzw. EN 55014 funkentstört und arbeitet nach der Wirkungsweise 1c (Bimetall). Eine zulässige relative Luftfeuchte von max. 95% darf nicht überschritten werden. Betauung ist zu vermeiden.
Um alle Funktionen für den Heizbetrieb nutzen zu können, muss zwischen Verteilerschrank und Raumtemperaturregler ein Kabel mit mindestens vier stromführenden Adern verlegt werden.
Soll der Raumtemperaturregler mehrere Heizkreise eines Raumes gleichzeitig regeln, kann der Steuerstrom mit der Klemmleiste (Art.-Nr. 0878386094 ) auf mehrere Stellantriebe verteilt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!