Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Nutenelement EPS

PRINETO Nutenelement EPS
NUTELEM-PRINETO-EPS-30MM-DEO

Art.-Nr. 0878386147

EAN 4044448011712

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Nutenelement EPS

Art.-Nr. 0878386147

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 17 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet eine ideale Kombination aus Leichtigkeit und Stabilität für vielseitige Anwendungen
  • Nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10 zur Innendämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderung

  • Für die Trockenfußbodenheizung mit Rohrnuten für die werkzeuglose Befestigung des Stabil- Rohres

  • Mit Aluminiumfolie zur Wärmeverteilung

  • Wahlweise mit Verlagsabstand 12 cm oder 24 cm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

960 mm

Breite

480 mm

Dicke

30 mm

Werkstoff

EPS - Expandiertes Polystyrol

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen