Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRINETO Nutenelement EPS
Bietet eine ideale Kombination aus Leichtigkeit und Stabilität für vielseitige Anwendungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Nach DIN EN 13163 und DIN 4108-10 zur Innendämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderung
- Für die Trockenfußbodenheizung mit Rohrnuten für die werkzeuglose Befestigung des Stabil- Rohres
- Mit Aluminiumfolie zur Wärmeverteilung
- Wahlweise mit Verlagsabstand 12 cm oder 24 cm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!