PRINETO Industrieverteiler mit Flowmeter
PRINETO INDUSTRIEVERTEILER 2 15-FACH MI
Art.-Nr. 0878386193
EAN 4044448021445
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Verteilung, Absperrung und Einregulierung der Wasserströme von sehr großen Flächenheiz- oder -kühlkreisen mit Flächenheizungsrohr.
- Edelstahlverteilerbalken sind miteinander koppelbar.
- Heizkreisanschlüsse mit Eurokonus 3/4-Zoll-Außengewinde nach DIN V 3838.
- Mit Füll- und Entleerhahn.
- Rücklauf mit Oventrop-Thermostat-Ventileinsätzen.
- Vorlauf mit absperrbaren, integrierten Regolux-Volumenstrom-Anzeigen 0,5 l bis 5 l.
- Schallgedämmte Einzelhalter.
- Lieferzeit 2-4 Wochen.
Datenblätter(X)
Verteiler für industrielle Flächenheizungen.
Anzahl Abgänge | 15 |
Anschluss | 2 Zoll |
Gesamtlänge | 1330 mm |
Werkstoff Anschluss | Messing |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |