Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRINETO Industrieverteiler mit Flowmeter
Industrieverteiler mit Flowmeter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für die Verteilung, Absperrung und Einregulierung der Wasserströme von sehr großen Flächenheiz- oder -kühlkreisen mit Flächenheizungsrohr
- Verteiler sind miteinander koppelbar
- Verteilerbalken aus Edelstahlrohr
- Mit Füll- und Entleerhahn
- Rücklauf mit Oventrop-Thermostat- ventileinsätzen
- Vorlauf mit absperrbaren, integrierten Regolux-Volumenstrom-Anzeigen 0,5l - 5l
- Lieferzeit 2-4 Wochen
Verteiler FHZ
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!