PRINETO Halter für Einzelwandwinkel
Winkelhalter, gerade, PRINETO
WNKLHALT-F.PRINETO-GD
Art.-Nr. 0878680041
EAN 4044448004608
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur schallentkoppelten Befestigung eines einzelnen Wandwinkels ohne Tiefenversatz (z.B. Urinal)
- Mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (45 Grad verdrehbar)
- Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)
- Länge: 240 mm Breite: 40 mm Stärke: 3 mm
Befestigung der Stütze an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 240 mm |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Lochabstand | 40 mm |
Breite | 40 mm |
Dicke | 3 mm |
Lochdurchmesser 2 | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |