Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur schallentkoppelten Befestigung eines einzelnen Wandwinkels ohne Tiefenversatz (z.B. Urinal)
- Mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (45 Grad verdrehbar)
- Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)
- Länge: 240 mm Breite: 40 mm Stärke: 3 mm
Befestigung der Stütze an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!