PRINETO Festwertregelset FBH Wilo
FESTRGL-SET-PRINETO-FBH-ECOFLOOR-T5
Art.-Nr. 0878386246
EAN 4044448024910
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Baugruppe mit HE-Umwälzpumpe mit Anschlusskabel und Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Festwertregler zum geregelten Direktanschluss von Niedertemperatur-Fußbodenheizkreisen an Hochtemperatur-Heizungsanlagen
- Ergänzungsset zur Montage an PRINETO Heizkreisverteiler 3-fach bis 12-fach mit 200 mm Verteilerabstand, keine separaten Kugelhähne erforderlich
- Regulierventil am Rücklauf
- Heimeier Thermostatkopf K mit Tauchfühler (Regelbereich 20 - 50 °C)
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | AG 1 Zoll |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Temperatureinsatzbereich min. | -10 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 110 °C |
Nennspannung | 230 V |
Schutzart IP | IP X4 |
Werkstoff | Edelstahl |