Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Baugruppe mit HE-Umwälzpumpe mit Anschlusskabel und Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Festwertregler zum geregelten Direktanschluss von Niedertemperatur-Fußbodenheizkreisen an Hochtemperatur-Heizungsanlagen
- Ergänzungsset zur Montage an PRINETO Heizkreisverteiler 3-fach bis 12-fach mit 200 mm Verteilerabstand, keine separaten Kugelhähne erforderlich
- Regulierventil am Rücklauf
- Heimeier Thermostatkopf K mit Tauchfühler (Regelbereich 20 - 50 °C)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!