Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PAPIERROLLENHALTER SEITLICH FÜR WERKSTATTWAGEN

Werkstattwagen Basic / Pro Papierrollenhalter
PAPROLLHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Art.-Nr. 0962646045

EAN 4099618016189

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PAPIERROLLENHALTER SEITLICH FÜR WERKSTATTWAGEN

Art.-Nr. 0962646045
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
Robuster Papierrollenhalter für die Werkstattwagen Basic 8.4 / 8.8 sowie Pro 8.4
  • Vielseitige Kompatibilität: Unser Papierrollenhalter ist passend für die Werkstattwagen BASIC 8.4, BASIC 8.8 und Pro 8.4 und sorgt für maximale Effizienz und Komfort in Ihrer Werkstatt.

  • Robust und praktisch: Der aus hochwertigen Materialien gefertigte Halter ermöglicht einen einfachen Rollenwechsel und eine zuverlässige Abreißfunktion, zudem verhindert die Abreißleiste ein ungewolltes Abrollen.

  • Ideale Größe für alle gängigen Reinigungspapierrollen: Der Halter ist für alle gängigen Putzpapierrollen geeignet und gewährleistet somit eine einfache und problemlose Handhabung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Werkstattwagen Basic 8.4 & 8.8 sowie Werkstattwagen Pro 8.4

Anleitung

Einfache Montage durch seitliches Einhängen

Passend für Werkstattwagen

Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4

Breite

437 mm

Höhe

185 mm

Tiefe

218,5 mm

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen