Outdoor Powerbank
Powerbank 10000 mAh kabelloses Aufladen und Solar
PWRBANK-SCHW-10000MAH-LAMP+SOLAR
Art.-Nr. 0837900210
EAN 4068362068942
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Kapazität für langanhaltende Nutzung und zuverlässige Stromversorgung unterwegs
- Die schlanke und robuste Powerbank ist kompatibel für alle gängigen USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, MP3-Player, Navigationsgerätund viele weitere Anwendungen
- Das 250 mA Solarpanel kann bei guter Sonneneinstrahlung zur Erhaltungsladung beitragen, jedoch wird bei intensiver Nutzung das Laden über Netzstrom empfohlen
- Die Eingebaute LED-Lampe bietet Licht bis zu 150 Lumen, und dient als Hilfe in der Dunkelheit
- Eine zusätzliche Funktion ist der Wireless Ausgang, passend für Qi-fähige Endgeräte, hiermit können einfach und schnell durch das Auflegen auf die Powerbank Handy's aufgeladen werden
- (Ladeprozess startet mit Auflegen und Knopfdruck)
- Der eingebaute Überladeschutz sorgt dafür, das nach erfolgter Aufladung der Ladevorgang automatisch beendet wird
- Der vorhandene Tiefentladeschutz schaltet die Powerbank ab, sobald die Spannung der Powerbank beim Laden eines Gerätesunter einen bestimmten Wert sinkt und verhindert somit eine Schädigung des Akkus
- Per Knopfdruck lässt sich die Ladestandsanzeige aktivieren, welche über 4 integrierte LED's in 25% Schritten die noch vorhandene Kapazität anzeigt
- Einsetzbar bei Temperaturen von -10° C bis 60° C beim Entladen und 0° C bis 45° C beim Laden
Datenblätter(X)
Akku-/Batterietyp | Lithium Polymer |
Nennspannung | 3,7 V |
Akku-/Batteriekapazität | 10000 mAh |
Länge x Breite x Höhe | 155 x 80 x 20 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 300,000 g |
Farbe | Schwarz, Rot |
Lieferumfang | Ladekabel Typ-A auf USB Typ-C |