Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Outdoor Powerbank
Outdoor Powerbank - 1
Outdoor Powerbank - 2
Outdoor Powerbank - 3
Outdoor Powerbank - 4
Outdoor Powerbank - 5
Outdoor Powerbank - 6
Outdoor Powerbank - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Outdoor Powerbank

4 in 1 - Wireless-Charing, LED-Lampe, Solar-Panel und Akku

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Kapazität für langanhaltende Nutzung und zuverlässige Stromversorgung unterwegs

  • Die schlanke und robuste Powerbank ist kompatibel für alle gängigen USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, MP3-Player, Navigationsgerätund viele weitere Anwendungen

  • Das 250 mA Solarpanel kann bei guter Sonneneinstrahlung zur Erhaltungsladung beitragen, jedoch wird bei intensiver Nutzung das Laden über Netzstrom empfohlen

  • Die Eingebaute LED-Lampe bietet Licht bis zu 150 Lumen, und dient als Hilfe in der Dunkelheit

  • Eine zusätzliche Funktion ist der Wireless Ausgang, passend für Qi-fähige Endgeräte, hiermit können einfach und schnell durch das Auflegen auf die Powerbank Handy's aufgeladen werden

  • (Ladeprozess startet mit Auflegen und Knopfdruck)

  • Der eingebaute Überladeschutz sorgt dafür, das nach erfolgter Aufladung der Ladevorgang automatisch beendet wird

  • Der vorhandene Tiefentladeschutz schaltet die Powerbank ab, sobald die Spannung der Powerbank beim Laden eines Gerätesunter einen bestimmten Wert sinkt und verhindert somit eine Schädigung des Akkus

  • Per Knopfdruck lässt sich die Ladestandsanzeige aktivieren, welche über 4 integrierte LED's in 25% Schritten die noch vorhandene Kapazität anzeigt

  • Einsetzbar bei Temperaturen von -10° C bis 60° C beim Entladen und 0° C bis 45° C beim Laden