Offener Doppelringschlüssel 12-kant - DPRGSHSL-OFFEN-METR-12KT-SW30X32 Offener Doppelringschlüssel 12-kant - DPRGSHSL-OFFEN-METR-12KT-SW30X32
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Offener Doppelringschlüssel 12-kant - DPRGSHSL-OFFEN-METR-12KT-SW30X32 - 1
Offener Doppelringschlüssel 12-kant - DPRGSHSL-OFFEN-METR-12KT-SW30X32 - 2

Offener Doppelringschlüssel 12-kant

Offener Doppelringschlüssel 12kant
DPRGSHSL-OFFEN-METR-12KT-SW30X32
ZEBRA

Art.-Nr. 0714240302

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Offener Doppelringschlüssel 12-kant

Art.-Nr. 0714240302

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metrisch, offen, Überwurfmutterschlüssel
  • Antrieb: POWERDRIV

  • Norm: DIN 3118

  • Geometrie: Ringseiten abgewinkelt 15°, Ringstellung 5°

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, Köpfe poliert

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Betätigung von Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen

Schlüsselweite (SW)

30 x 32 mm

Ringaußendurchmesser (b1)

50,6 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

52,6 mm

Länge (L)

297 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen