Doppel-Ringschlüssel metrisch 12-kant mit POWERDRIV®-Antrieb
Offener Doppelringschlüssel 12kant
DPRGSHSL-OFFEN-METR-12KT-SW17X19
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomischer offener Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und den Drehwinkel von 5° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
Normgerecht und besonders hochwertig
- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Betätigung von Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
Schlüsselweite (SW) | 17 x 19 mm |
Länge (L) | 212 mm |
Ringdicke (a1) | 12 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 13 mm |
Ringaußendurchmesser (b1) | 31,2 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (b2) | 33,3 mm |
Ringöffnung min. (B1 min) | 14 mm |
Ringöffnung min. 2 (B2 min) | 15 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |