Nutzfahrzeugfließfett
Nutzfahrzeugfliessfett
ZENTANLFET-FLIESS-NFZ-25KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Entspricht den Spezifikationen MAN 283 LI-P 00/000, MB 264.0 und Willy Vogel
Höchste Qualität durch die Einhaltung führender Fahrzeughersteller-Spezifikationen
Sehr gutes Druckaufnahmevermögen
Gutes Förderverhalten auch bei niedrigen Temperaturen
Wasserabweisend
Hervorragender Korrosionsschutz
Silikon-, säure- und harzfrei
Die Betriebsvorschriften der Aggregate- und LKW – Hersteller sind zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Lithiumverseiftes Hochdruck-Fließfett auf synthetischer Grundölbasis mit höchster Qualität durch die Einhaltung führender Fahrzeughersteller-Spezifikationen.
Das Spezialfließfett eignet sich besonders gut für Zentralschmieranlagen von modernen LKW und Bussen. Es ist neben dem fahrzeugtechnischen Bereich auch im industriellen Bereich anwendbar.
Die zu schmierenden Teile reinigen und entfetten. Anschließend das Fett in gewünschter Schichtstärke auftragen.
Schmierfettcode | KHCP00G-40 |
Seifenbasis | Lithium |
Farbe | Grün |
Dichte | 0,89 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Grundölviskosität, kinematisch | 40 mm²/s |
Tropfpunkt min. | 160 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 110 °C |
Walkpenetration min. | 400 x 0,1 mm |
Walkpenetration max. | 430 x 0,1 mm |
Walkpenetration Bedingung | nach DIN ISO 2137 |
NLGI-Klasse | 00 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0-0 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | nach ISO 11007, SKF Emcor-Test |
Verhalten gegenüber Wasser | 1-90 |
Verhalten gegenüber Wasser Bedingung | nach DIN 51807-1 |
Harzfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 72 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!