Nutzfahrzeug-Hochleistungsschmierfett
Nutzfahrzeug-Hochleistungsschmierfett
SHMIRFET-NFZ-HOCHLEISTUNG-400G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Entspricht den Spezifikationen Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB
Höchste Qualität durch die Einhaltung führender Fahrzeughersteller-Spezifikationen.
Breites Einsatzgebiet
Ein Schmierfett für die meisten Schmierstellen, dadurch einfache Lagerhaltung und höchste Anwendungssicherheit
Sehr hohes Druckaufnahmevermögen
Guter Korrosionsschutz
Wasserabweisend
Silikon-, säure- und harzfrei
Nicht geeignet für Schmierstellen, bei denen Schmierfette mit Festschmierstoffanteil vorgeschrieben sind, wie z.B. Spurstangengelenke. Hier empfehlen wir den Einsatz von Mehrzweckfett II, Art.-Nr. 08938711. Die Betriebsvorschriften der Aggregate- und LKW-Hersteller sind zu beachten! Kühl, trocken und stehend lagern!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Lithiumkomplex-Schmierfett auf mineralischer Grundölbasis für mittel- und hochbelastete Schmierstellen an LKW.
Die zu schmierenden Teile reinigen und entfetten. Anschließend das Fett in gewünschter Schichtstärke auftragen.
Inhaltsgewicht | 400 g |
Gebinde | Kartusche |
Seifenbasis | Lithiumkomplex |
Schmierfettcode | KP2N-30 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 140 °C |
Farbe | Gelb |
NLGI-Klasse / Bedingung | 2 / bei DIN 51818 |
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung | 210 mm²/s / bei 40°C |
Tropfpunkt min. / Bedingung | 260 °C / nach DIN ISO 2176 |
Walkpenetration min./max. / Bedingung | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0 |
VKA Schweißkraft | 2800 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 72 Monate |
Grundöl | Mineralöl |
Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung | 1-90 / nach DIN 51807-1 |
Entsprechende Automobilspezifikationen | Volvo Standard 1277.2 |
Schmierstoffsystem | Fett |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 1 kg/m³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Tropfpunkt Bedingung | nach DIN ISO 2176 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 140 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 180 °C |
Walkpenetration Bedingung | nach DIN ISO 2137 |
NLGI-Klasse Bedingung | bei DIN 51818 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | nach DIN 51802 |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Harzfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Schwermetallfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!