Nippelschraube
Stahl verzinkt H2 mit Gewindespitze
SHR-NPL-GWDSP-7,4-H2-(A2K)-4X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Gewindespitze
Für die Verarbeitung in Kunststoffprofilen
- Direktbefestigung ohne Vorbohren
- Präzises Verschrauben durch spanaufnehmende Unterkopfkalotte
- Präzise Zentrierung
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Klemmdurchmesser (d2) | 7,4 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,8 mm |
Geeignet für Profil | Rehau |
Innenantrieb | H2 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | Gewindespitze |