Neigungsausgleicher für Terrassenbaustütze
Neigungsausgleicher Buzon
NEIGAUSGLR-F.TERASSTUETZ-NIVELPL
Art.-Nr. 090777705
EAN 4065746448550
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neigungsausgleich
- Verstellbar von 0% bis 5 %
- Er wird unter dem Fußteil des Stelzlagers platziert
- Die Höhe des Neigungsausgleichs +14 mm muss der Höhe des verstellbaren Stelzlagers hinzugefügt werden
- Der Schlüsselfuß gewährt die gewählte Positionierung des Ausgleichers auf dem Boden bei der Einstellung der Stelzlagerhöhe
Arretierschlüssel und Schlüsselfuß im Lieferumfang enthalten.
1 Gefälle von 0 bis 5 %
2 Neigungsausgleicher U-PH5 bestehend aus zwei drehbaren Scheiben
Zur Höhe der Stelzlager müssen 14 mm Höhe des Neigungsausgleichers hinzugefügt werden
Der Arretierschlüssel, der in der Mitte (1) des Neigungsausgleichers befestigt ist, dient zur Verriegelung des Ausgleichers in der gewünschten Einstellung (2)
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Höhe | 14 mm |