Konstruktionskleber Klebt+Dichtet Kombi
Konstruktionskleber Klebt und Dichtet KOMBI
SPZDI-KD-KOMBI-WEISS-KART-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spritz- und streichbar
- Ein Produkt für zwei Anwendungen
- Unterschiedlichste OEM-Strukturen können sehr gut nachgebildet werden
Lösemittelfrei
- Nach Durchtrocknung keine Schrumpfung des Materials
- Erfüllt die neusten Umweltschutzanforderungen
Nach Aushärtung dauerelastisch
- Minimierung von Rissbildungen im Lack, die durch Vibrationen oder Druckbelastungen entstehen können
- Hervorragender Steinschlagschutz
- Beständig gegen mechanische Beschädigung
Bis zu fünf Tagen überlackierbar
- Kann sowohl vor Hautbildung (nass-in-nass) als auch bis zu max. fünf Tagen mit allen handelsüblichen Lacken überlackiert werden
- Hervorragend geeignet für die Überlackierung mit wasserbasierenden Lacken
UV-beständig
Sehr gutes Alterungsverhalten, auch bei nicht überlackierten Nähten
Sehr breites Haftspektrum
- Haftet auf den meisten Untergründen ohne Grundierung
- Dauerhafte Verbindungen
Isocyanat-, PVC- und silikonfrei
- Bei kritischen Untergründen wie PE, PP, PS, PC, PMMA, PTFE sind Vorversuche erforderlich
- Die beste Haftung zwischen Lack und Dichtmittel wird erreicht, je früher nach der Anwedung überlackiert wird
- Die Verarbeitungseigenschaften, wie Konsistenz, sind abhängig von der Umgebungstemperatur
Klebt + Dichtet-Produkte | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metall | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Blei | x | x | x | x | |
Edelstahl | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kupfer | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stahl/Eisen | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kunststoffe | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFK | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/Neopren | x | x | x | ⎷ | |
Hartschäume | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polycarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyrol (kein Schaum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyurethan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hart-PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikone | - | - | - | - | |
Styropor | - | - | - | - | |
Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten. 1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61 2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62 3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10 4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101 |
Klebt + Dichtet-Produkte | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lackierte Oberflächen | 2K Lacke, Einbrennlacke, KTL, bandlackierte Bleche | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Holz und Holzwerkstoffe | Holz (auch MDF, Spanplatten) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorplatten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Stein und Baustoffe | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminöse Untergründe | - | - | - | - | |
Gasbeton, Gips, Gipskarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Kunststein (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
empfindlicher Naturstein (z.B. Marmor) | - | - | - | - | |
Naturstein, Ziegelstein | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Zementfaserplatten | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Sonstiges | Emaille | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glasfaser | - | - | - | - | |
Spiegel | - | - | - | - | |
Porzellan, Keramik, Fliesen | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Pappe | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Gewebe | - | - | - | - | |
Leder | - | - | - | - | |
Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten. 1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61 2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62 3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10 4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101 |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur dauerelastischen, haftstarken Nahtabdichtung und zur Wiederherstellung der Orginalstruktur nach der Unfallreparatur z. B. im Motorraumbereich, Kofferraum, an Bodengruppen, in Radkästen und bei allen überlappenden Verbindungsnähten.
- Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein
- Wird mittels Kartuschen- oder Druckluftpistole appliziert. Gewünschte Strukturen und Schichtstärken werden durch Abstand zum Objekt bzw. durch Luftdruck geregelt.
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
Inhalt | 310 ml |
Chemische Basis | Hybrid-Polymer |
Farbe | Weiß |
Härte nach Shore A | 50 |
Hautbildezeit min. / Bedingung | 20 min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
UV-Beständigkeit | Ja |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis +80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 15 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 25°C |
Silikonfrei | Ja |
Lösemittelfrei | Ja |
Isocyanatfrei | Ja |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 3 mm/d |
Hautbildezeit min. | 20 min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!