Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7 universal - MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D10,0-L133/38 NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7 universal - MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D10,0-L133/38
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7 universal - MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D10,0-L133/38 - 1
NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7 universal - MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D10,0-L133/38 - 2

NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7 universal

MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D10,0-L133/38

Art.-Nr. 0620101000

EAN 4052712412202

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7 universal

Art.-Nr. 0620101000
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
Herstellung einer Passung H7
  • NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 (Form D) mit geradem Schaftdurchmesser für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehnspannfuttern oder Hochgenauigkeitsfuttern.

  • Drallgenutete Ausführung

  • Linksspirale für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit

  • Sonderaufnahmen werden nicht benötigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Besonders für unterbrochene Schnitte wie Längsnuten und Querbohrungen geeignet

  • Zu bearbeitende Werkstoffe: Für alle Eisen-, Nichteisenmetalle und Stahl geeignet
Anleitung

Das richtige Untermaß für die Vorbohrung entnehmen Sie dem Zerspanungshandbuch.

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Schneidendurchmesser (d1)

10,00 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10,0 mm

Länge (l1)

133 mm

Schneidenlänge (l2)

38 mm

Auskraglänge (l3)

93 mm

Anzahl Schneiden (Z)

6 STK

Kernlochdurchmesser

9,80 mm

Normen

DIN 212 ähnlich

Form

B

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Unbeschichtet

Nutenform

Linksdrall 8°

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Toleranz Passung

H7

Bohrtiefe max. (D)

8xD

Lochtyp

Durchgangsloch

Kühlmittelzufuhr

Extern

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte
Für Ø 1,5 - 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
von bis Ø 1,5 - 1,9 Ø 2 - 4,9 Ø 5 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² O/E 10 12 0,060 0,080 0,100 0,130
500-850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
Automatenstähle < 850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850-1000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² O/E 8 10 0,060 0,080 0,100 0,130
700-850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850-1000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1000-1200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Werkzeugstähle < 850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850-1100 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1100-1400 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Federstähle < 1200 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 6 8 0,070 0,080 0,100 0,120
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 6 8 0,070 0,080 0,100 0,120
< 850 N/mm² E 4 6 0,050 0,064 0,080 0,095
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 4 6 0,050 0,064 0,080 0,095
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Güsse
Gusseisen < 180 HB T/O 8 10 0,108 0,144 0,180 0,200
> 180 HB T/O 4 6 0,072 0,096 0,120 0,150
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB T/E 8 10 0,108 0,144 0,180 0,200
> 260 HB T/E 6 8 0,090 0,120 0,150 0,180
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 15 20 0,090 0,120 0,160 0,200
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,160 0,200
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 10 12 0,090 0,120 0,160 0,200
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 15 20 0,090 0,120 0,160 0,200
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
Messing, langspanend < 600 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
650-850 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
Bronze, langspanend < 850 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
850-1200 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
Graphit - T 8 10 0,090 0,120 0,150 0,180
Legende
O = Öl
E = Emulsion
T = Trocken
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 10 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
von bis Ø 10 - 14,9 Ø 15 - 19,9 Ø 20
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² O/E 10 12 0,150 0,200 0,250
500-850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
Automatenstähle < 850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850-1000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² O/E 8 10 0,150 0,200 0,250
700-850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850-1000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
1000-1200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1000-1200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Nitrierstähle < 1000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1000-1200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Werkzeugstähle < 850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850-1100 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1100-1400 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² O/E 4 6 0,150 0,150 0,200
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Federstähle < 1200 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 6 8 0,130 0,165 0,200
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 6 8 0,130 0,165 0,200
< 850 N/mm² E 4 6 0,100 0,130 0,160
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 4 6 0,100 0,130 0,160
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 4 6 0,100 0,150 0,200
Güsse
Gusseisen < 180 HB T/O 8 10 0,230 0,250 0,300
> 180 HB T/O 4 6 0,170 0,200 0,250
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB T/E 8 10 0,230 0,250 0,300
> 260 HB T/E 6 8 0,200 0,200 0,250
NE-Metalle
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 15 20 0,230 0,260 0,300
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 10 15 0,230 0,260 0,300
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 10 12 0,230 0,260 0,300
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 15 20 0,230 0,260 0,300
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
Messing, langspanend < 600 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
650-850 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
Bronze, langspanend < 850 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
850-1200 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
Graphit - T 8 10 0,200 0,250 0,300
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,0

Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
x 3 St.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D5,0

Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 3 St.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D6,0

Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 3 St.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D8,0

Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 3 St.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D10,0

Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 1 St.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D12,0

Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.