NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7 universal
NC-Maschinenreibahle H7 HSCo WN
MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D2,8-L61/15
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 (Form D) mit geradem Schaftdurchmesser für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehnspannfuttern oder Hochgenauigkeitsfuttern.
- Drallgenutete Ausführung
- Linksspirale für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit
- Sonderaufnahmen werden nicht benötigt
- Reibahlen-/Werkstoff-Zuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
- Besonders für unterbrochene Schnitte wie Längsnuten und Querbohrungen geeignet
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Für alle Eisen-, Nichteisenmetalle und Stahl geeignet
Das richtige Untermaß für die Vorbohrung entnehmen Sie dem Zerspanungshandbuch.
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Schneidendurchmesser (d1) | 2,80 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Länge (l1) | 61 mm |
Schneidenlänge (l2) | 15 mm |
Auskraglänge (l3) | 30 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 6 STK |
Kernlochdurchmesser | 2,70 mm |
Normen | DIN 212 ähnlich |
Form | B |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Nutenform | Linksdrall 8° |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Toleranz Passung | H7 |
Bohrtiefe max. (D) | 8xD |
Lochtyp | Durchgangsloch |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!