NC-Maschinenreibahle H7 HSCO WN

NC-Maschinenreibahle H7 HSCo WN
MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D4,3-L80/21
ZEBRA

Art.-Nr. 0620100430

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

NC-Maschinenreibahle H7 HSCO WN

Art.-Nr. 0620100430

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal. Herstellung einer Passung H7.
  • NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 (Form D) mit geradem Schaftdurchmesser für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehnspannfuttern oder Hochgenauigkeitsfuttern.

  • Drallgenutete Ausführung

  • Linksspirale für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit.

  • Sonderaufnahmen werden nicht benötigt.
Hinweis

Reibahlen-/Werkstoff - Zuordnungen siehe Übersichtstabellen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders für unterbrochene Schnitte wie Längsnuten und Querbohrungen geeignet.



Zu bearbeitende Werkstoffe:


Für alle Eisen-, Nichteisenmetalle und Stahl geeignet

Anleitung

Das richtige Untermaß für die Vorbohrung entnehmen Sie dem Zerspanungshandbuch.

Nenndurchmesser (d1)

4,30 mm

Länge (l1)

80 mm

Spannutlänge (l2)

21 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,0

ZEBRA
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
x 3 Stück
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D5,0

ZEBRA
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 3 Stück
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D6,0

ZEBRA
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 3 Stück
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D8,0

ZEBRA
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 3 Stück
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D10,0

ZEBRA
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 1 Stück
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D12,0

ZEBRA
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 1 Stück
Kegelsenker Sortiment Grünring HSCO 90° DIN 335 C

SER-KGL-SORT-GRN-HSCO-90°-(6,3-20,5)

ZEBRA
6-teilig, bestehend aus den Durchmessern 6,3 - 20,5 mm. Besonders gut für die Bearbeitung von Edelstahl, legierten bzw. hochlegierten sowie rost- und säurebeständigen Stählen geeignet.
x 1 Stück