NC-Maschinenreibahle H7 HSCO WN - MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D19,0-L189/58 NC-Maschinenreibahle H7 HSCO WN - MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D19,0-L189/58
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

NC-Maschinenreibahle H7 HSCO WN - MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D19,0-L189/58 - 1
NC-Maschinenreibahle H7 HSCO WN - MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D19,0-L189/58 - 2

NC-Maschinenreibahle H7 HSCO WN

NC-Maschinenreibahle H7 HSCo WN
MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D19,0-L189/58
ZEBRA

Art.-Nr. 0620101900

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

NC-Maschinenreibahle H7 HSCO WN

Art.-Nr. 0620101900
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
Universal. Herstellung einer Passung H7.
  • NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 (Form D) mit geradem Schaftdurchmesser für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehnspannfuttern oder Hochgenauigkeitsfuttern.

  • Drallgenutete Ausführung

  • Linksspirale für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit.

  • Sonderaufnahmen werden nicht benötigt.
Hinweis

Reibahlen-/Werkstoff - Zuordnungen siehe Übersichtstabellen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders für unterbrochene Schnitte wie Längsnuten und Querbohrungen geeignet.



Zu bearbeitende Werkstoffe:


  • Für alle Eisen-, Nichteisenmetalle und Stahl geeignet
Anleitung

Das richtige Untermaß für die Vorbohrung entnehmen Sie dem Zerspanungshandbuch.

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Edelstahl
Titan
Kupfer
Messing
Aluminium
Kunststoff

Schneidendurchmesser (d1)

19 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Länge (l1)

189 mm

Schneidenlänge (l2)

58 mm

Auskraglänge (l3)

149 mm

Anzahl Schneiden (Z)

8 STK

Kernlochdurchmesser

18,80 mm

Normen

DIN 212 ähnlich

Form

B

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Unbeschichtet

Nutenform

Linksdrall 8°

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Toleranz Passung

H7

Bohrtiefe max. (D)

8xD

Lochtyp

Durchgangsloch

Kühlmittelzufuhr

Extern

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm²
Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm²
Nitrierstähle < 1300 N/mm²
Grauguss
Temperguss
Rostfreie Stähle < 850 N/mm²
Rostfreie Stähle > 850 N/mm²
Titan
Titanlegierungen
Kupfer
Messing
Aluminium
Kunststoffe

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN MFD VARIO

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,0

ZEBRA
Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).
x 3 St.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D5,0

ZEBRA
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 3 St.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D6,0

ZEBRA
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 3 St.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D8,0

ZEBRA
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 3 St.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D10,0

ZEBRA
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 1 St.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D12,0

ZEBRA
Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.
x 1 St.
Kegelsenker Sortiment Grünring HSCO 90° DIN 335 C

SER-KGL-SORT-GRN-HSCO-90°-(6,3-20,5)

ZEBRA
6-teilig, bestehend aus den Durchmessern 6,3 - 20,5 mm. Besonders gut für die Bearbeitung von Edelstahl, legierten bzw. hochlegierten sowie rost- und säurebeständigen Stählen geeignet.
x 1 St.