Multifunktionsschmierstoff MULTI BIO
Multifunktionsschmierstoff MULTI BIO
HAFTSHMIRST-(MULTI BIO)-400ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Hafteigenschaften auf unterschiedlichen Untergründen
- Kein Abschleudern bei schnellen Rotationsbewegungen
- Hervorragende geeignet zur Schmierung von senkrechten Schmierstellen
- Bestens geeignet für Schmierungen bei erschwerten Nachschmiermöglichkeiten
Gute Kriecheigenschaften
Kriecht beim Aussprühen auch in engste Toleranzen
Zusatz von speziellen Additiven
- Korrosionsschutzadditiv – schützt zuverlässig und langfristig vor Korrosion
- Verschleißschutzadditiv – verhindert vorzeitigen Verschleiß.
Biologisch abbaubar nach OECD 302
Spritzwasserbeständig
Silikon– und säurefrei
Biologisch abbaubar nach OECD 302
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Multifunktionsschmierstoff mit biologischer Abbaubarkeit und guten Hafteigenschaften. Überall dort einsetzbar, wo die besondere Gefahr einer Belastung von Boden und Gewässer durch einen Schmierstoff besteht.
Geeignet zur Schmierung von Fetten und Maschinenteile, Gelenke, Scharniere, Zahnräder, Winden, Zahnstangen, Gleitschienen u.v.m.
Die Dose vor Gebrauch schütteln. Die zu behandelnde Stelle aus 15 – 30 cm Entfernung einsprühen und ablüften lassen. Stark verschmutzte Teile vorher reinigen und entfetten. Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen.
Chemische Basis | Synthetische Esteröle und native Fettöle |
Farbe | Gelblich |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,624 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
Grundölviskosität, kinematisch | 500 mm²/s |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
Inhalt | 400 ml |
Inhaltsgewicht | 249,4 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!