Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Multi-Steckschlüssel 1/2 Zoll 23-teilig - STESHSL-SORT-1/2ZO-MULTI-23TLG Multi-Steckschlüssel 1/2 Zoll 23-teilig - STESHSL-SORT-1/2ZO-MULTI-23TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Multi-Steckschlüssel 1/2 Zoll 23-teilig - STESHSL-SORT-1/2ZO-MULTI-23TLG - 1
Multi-Steckschlüssel 1/2 Zoll 23-teilig - STESHSL-SORT-1/2ZO-MULTI-23TLG - 2

Multi-Steckschlüssel 1/2 Zoll 23-teilig

STESHSL-SORT-1/2ZO-MULTI-23TLG

Art.-Nr. 096513 023

EAN 4038898920731

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multi-Steckschlüssel 1/2 Zoll 23-teilig

Art.-Nr. 096513 023
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
Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Praktisches, 23-teiliges Sortiment mit Multi-Steckschlüsseln in der Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Einer für alle: Multi-Steckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe


  • Jeder der kurzen Steckschlüssel mit dem 12-kantigen Abtrieb passt für Schraubenantriebe 6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll) und Außen-TX

  • Das Sortiment umfasst 19 Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

23 STK

Lieferumfang

19 Multisteckschlüssel 1/2 in kurz SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 1 Umschaltknarre 1/2 in, 2 Verlängerungen 1/2 in, 125 mm, 250 mm, 1 Kardangelenk 1/2 in

Breite x Höhe x Tiefe

405 x 50 x 160 mm

Multi-Steckschlüssel 1/2 Zoll 23-teilig inklusive:
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-11MM

Beschreibung:
11 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-12MM

Beschreibung:
12 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-13MM

Beschreibung:
13 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-14MM

Beschreibung:
14 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-15MM

Beschreibung:
15 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-16MM

Beschreibung:
16 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-17MM

Beschreibung:
17 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-18MM

Beschreibung:
18 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-19MM

Beschreibung:
19 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-20MM

Beschreibung:
20 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-21MM

Beschreibung:
21 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-22MM

Beschreibung:
22 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-24MM

Beschreibung:
24 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-26MM

Beschreibung:
26 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-27MM

Beschreibung:
27 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-28MM

Beschreibung:
28 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-30MM

Beschreibung:
30 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-32MM

Beschreibung:
32 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L125MM

Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L250MM

Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/2ZO

Beschreibung:
70 mm
Menge: 1 x
Hartschaumeinlage für 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment
1 x
Hartschaumeinlage für 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment

SCHAUMEINLG-096513230

Beschreibung:
Länge x Breite x Höhe: 400 x 150 x 40 mm
Mit Klemmeffekt
Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 3 Unbestückt

METKAS-405X160X50-GR3

Beschreibung:
405 x 160 x 50 mm
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-1/2ZO-72ZAHNE-250MM

Beschreibung:
Länge: 250 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Multisteckschlüssel einer für alles

STESHSL-1/2ZO-MULTI-10MM

Beschreibung:
10 mm
Die neuen Multisteckschlüssel für 5 verschiedene Antriebe!
Menge: 1 x