Multi-Linienlaser MLPG 22
Multi-Linienlaser MLPG
MULTI-LINIENLASER-MLPG-22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Bedienung
- Selbstnivellierung der Pendel gelagerten Laserdioden innerhalb weniger Sekunden
- Alle Linien können mit der Einschalttaste einfach zu- und abgeschaltet werden
- Leuchtkraft der Laserlinien lässt sich über die Tastatur ändern und so auch Stromverbrauch reduzieren
- Keine Nivellierfehler dank automatischer Überwachung. Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereichs beginnen die Linien an zu blinken
- Auch bei großen Distanzen einsetzbar durch Ortung der Laserstrahlen mit dem separat erhältlichen Universalempfänger
- Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit
- Kompaktes, robustes und langlebiges Gehäuse, das vor Staub und Spritzwasser schützt und sich leicht transportieren lässt
Flexible Befestigung
- Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung kann der Laser an Deckenprofilen und auf 1/4- oder 5/8-Zoll-Stativen befestigt werden
- Problemlose Befestigung an allen magnetischen Flächen dank starkem Magnetsystem
Verschiedene Betriebsmöglichkeiten
- Mit integriertem Akkupack, der sich auch während der Arbeit über die Ladebuchse aufladen lässt
- Auch mit Batterien und dem optional erhältlichem Batteriehalter betreibbar
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Datenblätter(X)
Der Multi-Linienlaser kann in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, wie zum Beispiel beim Innenausbau, bei der Installation von Trockenbauwänden, beim Fliesenlegen oder bei der Montage von Regalen und Schränken.
Laserklasse | 2 |
Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge) | 2 mm/10m |
Selbstnivellierungsbereich (+/-) | 4 Grad |
Reichweite ohne Empfänger | 35 m |
Reichweite mit Empfänger | 70 m |
Temperatureinsatzbereich min. | -10 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | +40 °C |
Länge | 120 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 160 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batterielebensdauer | Bis 11 Stunden |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!