Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mülleimer für Werkstattwagen mit seitlicher Quadratlochung

MUELLEIMR-F.QUADRATLOCHUNG-12LTR-RAL9005

Art.-Nr. 5584299035

EAN 4068362794773

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mülleimer für Werkstattwagen mit seitlicher Quadratlochung

Art.-Nr. 5584299035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mülleimer zur einfachen Entsorgung von Kleinabfällen direkt am Arbeitsplatz – passend für alle Produkte mit Quadratlochung.

Schnelle und sichere Montage durch Einhängebajonette und Befestigungsclips.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

260 x 200 x 350 mm

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Passend für Werkstattwagen

Ultimate 8.4, Ultimate 8.8, Ultimate 12.8, SUPERIOR 8.8, SUPERIOR 12.8, SUPERIOR 12.8/8.8, Mobile Arbeitsstation SUPERIOR 8.8/8.8, Mobile Arbeitsstation SUPERIOR 12.8/8.8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen