Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Motoröl Basic 5W-30

Motoröl Basic 5W-30
MOTOEL-BASIC-5W30-60LTR

Art.-Nr. 0897990304

EAN 4053479647302

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motoröl Basic 5W-30

Art.-Nr. 0897990304

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modernes Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Pkw-Benzin- und Dieselfahrzeuge einschließlich Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF) gemäß der Abgasnorm Euro 4 und Wartungsintervallverlängerung (WIV).
  • Optimaler Verschleißschutz

  • Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen

  • Höchste Schmiersicherheit bei hohen und tiefen Temperaturen

  • Reduziert Öl- und Kraftstoffverbrauch und senkt den Schadstoffausstoß

  • Ausgezeichnete Motorsauberkeit

  • Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt
Hinweis

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten. Die volle Wirksamkeit sowie der Schutz des Dieselpartikelfilters wird nur in unvermischtem Zustand gewährleistet!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Modernes Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Pkw Benzin- und Dieselfahrzeuge einschließlich Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF) gemäß der Abgasnorm Euro 4 und Wartungsintervallverlängerung (WIV). Es wurde speziell für Fahrzeuge der Audi- und VW-Gruppe mit Longlife-Service entwickelt und kann nahezu lückenlos* rückwärts kompatibel eingesetzt werden. Somit lassen sich je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 bzw. 50.000 km oder 2 Jahre für Wenigfahrer realisieren.

Inhalt

60 l

Öltyp

HC-Synthese

Viskositätsklasse

5W-30

Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle

ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00, VW 507 00

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,855 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

60 Monate / bei 5°C bis 30°C

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen