Motoröl Basic 10W-40

Motorenöl Basic 10W-40
MOTOEL-BASIC-10W40-208LTR

Art.-Nr. 0897990105

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Motoröl Basic 10W-40

Art.-Nr. 0897990105

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Motorenöl mit moderner Formulierung für den ganzjährigen Einsatz in Benzin- und Pkw-Dieselmotoren, mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühler (LLK).
  • Leichter Motorlauf

  • Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen

  • Gute Schmiersicherheit über den gesamten Temperatureinsatzbereich

  • Abgaskatalysator getestet und Turbo bewährt

  • Mischbar und verträglich mit handelsüblichen Motorenölen
Hinweis

Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Inhalt

208 l

Öltyp

Mineralisch

Viskositätsklasse

10W-40

Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle

ACEA A3/B3
API SL/CF
MB 229.1
VW 505 00

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,875 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

60 Monate / bei 5°C bis 30°C

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen