Motorkugelhahn LATENTO
Motorkugelhahn LATENTO
KUGHAHN-LATENTO-MOT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Motorisierter 2-Wege Kugelhahn zum automatischen Abschalten einzelner Systemkreise in Heiz- und Kühlanlagen
- Luftblasendicht nach EN 12266-1
- 2-Punkt Stellmotor mit Ein/Aus-Funktion sowie zusätzlichem Hilfsschalter
- Kabellänge 0,85 m
- In Ruhestellung geschlossen
- Antikondensationswiderstand zur Verhinderung von Kondensatbildung auf der Platine
- Der Stellmotor wird schnell, einfach und sicher mittels Splint auf dem Kugelhahn befestigt
- Drehwinkel 90°
Datenblätter(X)
Solarthermie
Produktgewicht (per Stück) | 0,916 kg |