Montageschiene W-IP 120
Montageschiene W-IP 120
MNTGSHN-(W-IP)-100X120X4-TZN
Art.-Nr. 5256100004
EAN 4099618794308
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für große Projekte durch die großzügige Länge von 6 m
- Extrem langlebig und korrosionsbeständig durch thermische Feuerverzinkung
- Hohe Stabilität und Tragfähigkeit mit einer Höhe von 120 mm und einer Breite von 100 mm
- Einfaches und präzises Montieren durch einen Bohrungsdurchmesser von 14 mm
- Optimale Lastverteilung und Befestigungsmöglichkeiten durch einen Lochabstand von 70 mm
- Robust und zuverlässig mit einem Gewicht von 13.066 kg pro Meter
- Einfaches Handling und schnelle, stufenlose Montage
Datenblätter(X)
Die Montageschiene W-IP 120 eignet sich hervorragend für die Installation und Befestigung von Kabeln, Leitungen und anderen Komponenten in verschiedenen Bau- und Industrieanwendungen.
![]() | |
Länge (L) | 6000 mm |
Höhe (H) | 120 mm |
Breite (B) | 100 mm |
Bohrungsdurchmesser (RL) | 14 mm |
Lochabstand (LA) | 70 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewicht pro Meter | 13,066 kg |
Lieferumfang | 1x Montageschiene mit 6m Länge |
Flächenträgheitsmoment Y-Achse | 248,77 cm⁴ |
Schwerpunkt Y-Achse | 50 mm |
Streckgrenze | 235 N/mm² |
Widerstandsmoment Y-Achse | 41,46 cm³ |
E-Modul | 210000 N/mm² |
| System - Zulässige Belastung | ||||||
| S235 | 100x120 | L | W | f_3 | F_1 | F_2 |
| [m] | [mm] | [kN/m] | [kN] | [kN] | ||
| 0,5 | 2,5 | 73,07 | 36,54 | 12,18 | ||
| 1 | 5 | 36,54 | 26,68 | 12,18 | ||
| 1,5 | 7,5 | 23,67 | 17,75 | 8,87 | ||
| 2 | 10 | 13,28 | 13,28 | 6,64 | ||
| 2,5 | 12,5 | 8,47 | 10,58 | 5,29 | ||
| 3 | 15 | 5,85 | 8,78 | 4,39 | ||
| 3,5 | 17,5 | 4,28 | 7,49 | 3,74 | ||
| 4 | 20 | 3,13 | 6,51 | 3,26 | ||
| 4,5 | 22,5 | 2,17 | 5,75 | 2,57 | ||
| 5 | 25 | 1,56 | 4,87 | 2,05 | ||
| 5,5 | 27,5 | 1,15 | 3,94 | 1,66 | ||
| 6 | 30 | 0,86 | 3,24 | 1,36 | ||
| Querkraft | ||||||
| Biegespannung | ||||||
| Durchbiegung l/200 | ||||||
| Zulässige Lasten für den Teilsicherheitswert γQ = 1,5 Eigengewicht Profil mit Teilsicherheitswert γG = 1,35 berücksichtigt | ||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!