Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Montageschiene W-IP 120
Montageschiene W-IP 120 - 1
Montageschiene W-IP 120 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageschiene W-IP 120

Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ideal für große Projekte durch die großzügige Länge von 6 m

  • Extrem langlebig und korrosionsbeständig durch thermische Feuerverzinkung

  • Hohe Stabilität und Tragfähigkeit mit einer Höhe von 120 mm und einer Breite von 100 mm

  • Einfaches und präzises Montieren durch einen Bohrungsdurchmesser von 14 mm

  • Optimale Lastverteilung und Befestigungsmöglichkeiten durch einen Lochabstand von 70 mm

  • Robust und zuverlässig mit einem Gewicht von 13.066 kg pro Meter

  • Einfaches Handling und schnelle, stufenlose Montage