Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montageschiene PLUS 95

Montageschiene PLUS 95
MNTGSHN-SOL-ALU-PLUS-95X62-3600MM

Art.-Nr. 0865750030

EAN 4099618057830

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageschiene PLUS 95

Art.-Nr. 0865750030
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
Für eine zeitsparende und einfache Montage auf Schrägdächern

Schnelle und einfache Montage


  • Größere Pfettenabstände sind, bei Sandwichelementeindeckungen in Kombination mit der Trapezblechschiene AS PLUS, zu realisieren

  • Mittel- und Endklemmen werden mittels Innen-Klick-System auf der Montageschiene befestigt
Hinweis

Nicht kompatibel mit Dachhaken PLUS

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

3600 mm

Höhe

95 mm

Breite

62 mm

Farbe

Aluminiumfarben

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen