Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montageschiene 47 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Montageschiene 47x37
MNTGSHN-SOL-ALU-ZEBRA-47X37-3600MM

Art.-Nr. 0865747360

EAN 4099618431289

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageschiene 47 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Art.-Nr. 0865747360
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
  • Die seitliche Schienenbefestigung ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage

  • Die seitliche Riffelung gewährleistet einen optimalen Form- und Kraftschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

3600 mm

Höhe

47 mm

Breite

37 mm

Trägheitsmoment quer

7,709 cm⁴

Trägheitsmoment längs

4,264 cm⁴

Widerstandsmoment X-Achse

3,155 cm³

Widerstandsmoment Y-Achse

2,256 cm³

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen