Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagebasis, quer, vormontiert

Nexis-Sockel, Stahl, 2-Punkt-Befest., vormont.
MNTGPL-CLICK-ON-H02

Art.-Nr. F060073186

EAN 4052703848690

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagebasis, quer, vormontiert

Art.-Nr. F060073186
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
  • Vormontiert mit Ausdehnungsschäften Ø 5 mm aus Nylon

  • Enthält Befestigungsschrauben

  • Vertikale Einstellung ± 2 mm über die integrierte Nylonplatte

  • Befestigung in Bohrungen mit Ø 5 mm

  • Befestigung mit vormontierten Schäften
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageplattenhöhe

2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen