Monitorhalter Typ S2
Monitorhalter Typ S2
MONITORHALTER-TYP-S2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Positionierung der Monitore
- Hohe Flexibilität, da sich die Arme durch je drei Gelenke auf 36 cm ausziehen und um bis 180° schwenken lässt
- Stufenlose Höhenverstellung der Bildschirme an einer 45 cm hohen Säule
- VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
- Für Standard Monitore bis 27 Zoll, max. Traglast 8 kg je Arm
- Befestigung mittels Tischdurchführung oder Tischklemme
- Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch Klemmen am Monitorhalter entlang geführt und so vor Kabelbruch geschützt
Für alle Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Silber |
Breite | 843 mm |
Länge | 100 mm |
Höhe | 549 mm |
Bildschirmdiagonale max. | 27 in |
Montageart | Zum Anschrauben |
Spannweite Tischklemme min./max. | 10-88 mm |
Spannweite Tischdurchführung min./max. | 10-75 mm |
VESA Gerätehalterung | 75x75mm |
Neigungswinkel min./max. | -45-+45 Grad |
Funktionen | Schwenkbar und drehbar |
Produktgewicht (per Stück) | 4445 g |
Traglast max. | 8 kg |