Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Monitorhalter Typ S2

Monitorhalter Typ S2
MONITORHALTER-TYP-S2

Art.-Nr. 0683382504

EAN 4099618324901

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Monitorhalter Typ S2

Art.-Nr. 0683382504
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
Für zwei Monitore, flexibel drehbar um 360° für das Arbeiten im Hoch- und oder Querformat
  • Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Positionierung der Monitore

  • Hohe Flexibilität, da sich die Arme durch je drei Gelenke auf 36 cm ausziehen und um bis 180° schwenken lässt

  • Stufenlose Höhenverstellung der Bildschirme an einer 45 cm hohen Säule

  • VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm

  • Für Standard Monitore bis 27 Zoll, max. Traglast 8 kg je Arm

  • Befestigung mittels Tischdurchführung oder Tischklemme

  • Kabelmanagement: Das Monitorkabel wird durch Klemmen am Monitorhalter entlang geführt und so vor Kabelbruch geschützt
Hinweis

Für alle Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Silber

Breite

843 mm

Länge

100 mm

Höhe

549 mm

Bildschirmdiagonale max.

27 in

Montageart

Zum Anschrauben, Zum Klemmen

Spannweite Tischklemme min./max.

10-88 mm

Spannweite Tischdurchführung min./max.

10-75 mm

VESA Gerätehalterung

75x75mm, 100x100mm

Neigungswinkel min./max.

-45-+45 Grad

Funktionen

Schwenkbar und drehbar

Produktgewicht (per Stück)

4445,000 g

Traglast max.

8 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen