Monitorhalter Typ P2
Monitorhalter Typ P2
MONITORHALTER-TYP-P2
Art.-Nr. 0683382503
EAN 4099618324871
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ergonomische Arbeitsgestaltung durch individuelle und leichtgängige Höhen-, Neigungs- und Positionseinstellung
- Integriertes Sicherheitssystem gegen Verletzungen durch bewegliche Teile
- Montage mittels Tischklemme, für Tischstärken von 14-44 mm
- Ordentliche Kabelführung mit fünf Kabelklemmen
- Die Monitore können entlang der Querstrebe verschoben und fixiert werden
- VESA Halterung zum einfachen Befestigen des Bildschirms mit Lochmuster 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
- Geeignet für Standard und Curved Monitore von 21 bis 27 Zoll, max. Traglast von 3–8 kg je Arm
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien: Aluminium und Premium-Kunststoffe
Vor Verwendung auf die Traglast und Monitor-Dimensionen achten!
Datenblätter(X)
Für alle Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Silber |
Breite | 780 mm |
Länge | 190 mm |
Höhe | 445 mm |
Bildschirmdiagonale max. | 27 in |
Montageart | Zum Klemmen |
Spannweite Tischklemme min./max. | 14-44 mm |
VESA Gerätehalterung | 75x75mm, 100x100mm |
Neigungswinkel min./max. | -40-+90 Grad |
Funktionen | Schwenkbar und drehbar |
Produktgewicht (per Stück) | 2685,000 g |
Traglast max. | 8 kg |