Möbelscharnier Slide-on
Möbelscharnier Slide-on Eck zum Anschrauben
SPEZ-SHAN-NEX-ZD-ECKANSHLG-(NI)-270GRD
NEXIS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnungswinkel: 270° bei 16 mm Türdicke
- 3-D-Verstellung
- Mit Kunststofflagerbuchsen und gehärteten Stiften
- Max. Türbreite: 600 mm
- Max. Türhöhe: 2400 mm
- Bei einer Türhöhe von 2000 mm müssen 5 Scharniere verwendet werden
- Topfabstandsmaß: – 7 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Eck |
Zuhaltung | Ja |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-19 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!