Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelscharnier Nexis Slide-on

Möbelscharnier Nexis Slide-on kurz
SHAN-NEXSLIDON-ANSHRB-KURZ-(NI)-95GRD
NEXIS SLIDE-ON

Art.-Nr. F016072994

EAN 4048539284436

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelscharnier Nexis Slide-on

Art.-Nr. F016072994
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
Stollenscharnier kurz, für Stollenwände mit schmalem Stollen
  • Öffnungswinkel 95°

  • Inklusive spezieller Montageplatte für Aufschiebetechnik

  • Befestigung der Montageplatte mit Spanplattenschrauben

  • Höhenverstellung über Langloch

  • Soft-close kompatibel
Hinweis

Nicht passend zu Montageplatten der Serie Nexis (spezielle Montageplatte zum Aufschieben des Scharniers in Lieferumfang enthalten)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrbild

52/5,5 mm

Automatik

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen