Möbelscharnier EasyClick mit integrierter Dämpfung und Schließautomatik
Möbelscharnier EasyClick mit Dämpfung 52/5,5-110°
SHAN-EACL-D-ANSHRB-52/5,5-110-K18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnungswinkel 110°
- Tiefenverstellung über Excenter +3 mm, -1 mm
- Öffnungs- und Schließbewegungen: 80.000 Zyklen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!