Möbelrollen-Set Solution 416 mit Feststeller
Möbelrollenset Solution 416 OrgaAer mit Festst
ORGASYS-LENKROLL-BUERO-KST-FEST-B416-D50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für OrgaAer Speed Office Container
- Komplettes Montageset mit Chassis
- Einfache und schnelle Montage
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Abstand von Korpusseite bis Fußboden bei Rolle Ø 35 mm:
12 mm (Chassis) + 48 mm (Rolle) = 60 mm
Abstand von Korpusseite bis Fußboden bei Rolle Ø 50 mm:
12 mm (Chassis) + 67 mm (Rolle) = 79 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für lichte Korpusbreite | 416 mm |
Traglast | 100 kg |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |