Möbel-Verbinder SM 10
Verbinder Möbelbau SM 10
VERB-SM10-10X14MM-VZ-FUER-MATST-19MM
Art.-Nr. 0683242641
EAN 4056807579757
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplettsytem aus Stahl, verzinkte Oberfläche
Gehäuse ∅ 10 mm, Bolzen ∅ 7 mm
Stabiler Antrieb mit Innensechskant SW 3
Leichte und einfache Montage, Überkopfmontage auch möglich
Großer Anzugsweg von 3,5 mm
Toleriert Toleranzen
Vibartionsfest
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Designmöbel
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Plattenstärke | 19 mm |
Bohrlochtiefe min./max. (L1) | 14-14,5 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (L2) | 9,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!